{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 21 mm | |
Schlüssellänge L | 286 mm | |
Maulbreite b | 45,7 mm | |
Maulhöhe h1 | 9,6 mm | |
Ringhöhe h2 | 13 mm | |
Ring-⌀ D | 42 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614820 21 | |
EAN / GTIN | 4045197553249 | |
Herstellernummer | 614820 21 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel umschaltbar 15° abgewinkelt 21 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
820 Stück sofort lieferbar
29,99 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
328 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
169 Stück sofort lieferbar
|
|
Ring-⌀ D | 42 | 42 | 41,9 | 42 |
Schlüssellänge L | 286 | 286 | 273 | 286 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Zähnezahl | 72 | 72 | 72 | 72 |
Maulbreite b | 45,7 | 45,7 | 46,4 | 46,7 |
Ringhöhe h2 | 13 | 13 | 13,7 | 13,9 |
Maulhöhe h1 | 9,6 | 9,6 | 9,4 | 7,3 |