{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 22 mm | |
Schlüssellänge L | 286 mm | |
Maulbreite b | 45,7 mm | |
Maulhöhe h1 | 9,6 mm | |
Ringhöhe h2 | 13 mm | |
Ring-⌀ D | 42 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614820 22 | |
EAN / GTIN | 4045197553256 | |
Herstellernummer | 614820 22 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel umschaltbar 15° abgewinkelt, Schlüsselweite: 22mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.167 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.447 Stück sofort lieferbar
30,11 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.240 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.701 Stück sofort lieferbar
|
|
Nachfasswinkel | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad |
Oberfläche | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | verchromt |
Ring-⌀ D | 42 mm | 42 mm | 41,9 mm | 42 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Zähnezahl | 72 | 72 | 72 | 72 |
Ringhöhe h2 | 13 mm | 13 mm | 13,7 mm | 13,9 mm |
Maulhöhe h1 | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,4 mm | 7,3 mm |