{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 21 mm | |
Schlüssellänge L | 273 mm | |
Maulbreite b | 46,4 mm | |
Maulhöhe h1 | 9,4 mm | |
Ringhöhe h2 | 13,7 mm | |
Ring-⌀ D | 41,9 mm | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614805 21 | |
EAN / GTIN | 4062406649630 | |
Herstellernummer | 614805 21 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |