{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 46 mm | |
Schlüssellänge L | 492 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 18 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 28 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613900 46 | |
EAN / GTIN | 4045197441591 | |
Herstellernummer | 613900 46 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ringmaulschlüssel, phosphatiert, Schlüsselweite: 46mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
193 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
929 Stück sofort lieferbar
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 18 mm | 18 mm |
Oberfläche | phosphatiert | verchromt |
Ringstellung | 15 Grad | 15 Grad |
Schlüssellänge L | 492 mm | 492 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 28 mm | 28 mm |