{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 10 mm | |
Schlüssellänge L | 140 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 9 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613900 10 | |
EAN / GTIN | 4045197348661 | |
Herstellernummer | 613900 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.232 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
142 Stück sofort lieferbar
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 5 | 5,5 |
Schlüssellänge L | 140 | 190 |
Schlüsselweite | 10 | 10 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Molybdän-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 9 | 8 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |