{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 17 mm | |
Schlüssellänge L | 210 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 8 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 13 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613900 17 | |
EAN / GTIN | 4045197348685 | |
Herstellernummer | 613900 17 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel 17 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.183 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
733 Stück sofort lieferbar
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 8 | 8 |
Schlüssellänge L | 210 | 310 |
Schlüsselweite | 17 | 17 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Molybdän-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 13 | 12 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |