{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 12 mm | |
Schlüsselweite 2 | 14 mm | |
Norm | DIN 895 | |
Schlüssellänge L | 150 mm | |
maximale Maulhöhe h | 6 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Oberfläche | brüniert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613000 12X14 | |
EAN / GTIN | 4045197384508 | |
Herstellernummer | 613000 12X14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Doppelmaulschlüssel DIN 895, Schlüsselweiten: 12X14mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
299 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.174 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.114 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
427 Stück sofort lieferbar
|
|
Maulstellung 1 | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad |
Maulstellung 2 | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad |
maximale Maulhöhe h | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Schlüssellänge L | 150 mm | 171 mm | 171 mm | 170 mm |
Schlüsselweite 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |