{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 12 mm | |
Schlüsselweite 2 | 14 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 171 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 29 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 32 mm | |
maximale Maulhöhe h | 6 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610950 12X14 | |
EAN / GTIN | 4045197441454 | |
Herstellernummer | 610950 12X14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelmaulschlüssel 12X14 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.383 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.526 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
580 Stück sofort lieferbar
|
|
funkenfrei | nein | nein | nein |
Maulstellung 2 | 15 | 15 | 15 |
maximale Maulbreite b1 | 29 | 29 | 29 |
maximale Maulbreite b2 | 32 | 32 | 32 |
maximale Maulhöhe h | 6 | 6 | 6 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |