{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 16 mm | |
Schlüsselweite 2 | 18 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 201 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 36 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 40 mm | |
maximale Maulhöhe h | 7 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610950 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197159298 | |
Herstellernummer | 610950 16X18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelmaulschlüssel 16X18 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
958 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
189 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
917 Stück sofort lieferbar
|
|
funkenfrei | nein | nein | nein |
Maulstellung 1 | 15 | 15 | 15 |
maximale Maulbreite b1 | 36 | 36 | 36 |
maximale Maulbreite b2 | 40 | 40 | 40 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Schlüsselweite 2 | 18 | 18 | 18 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |