{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 30 mm | |
Schlüsselweite 2 | 32 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 299 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 66 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 70 mm | |
maximale Maulhöhe h | 10 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610950 30X32 | |
EAN / GTIN | 4045197159397 | |
Herstellernummer | 610950 30X32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelmaulschlüssel 30X32 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.232 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
899 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
548 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.771 Stück sofort lieferbar
|
|
Maulstellung 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maulstellung 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Schlüssellänge L | 299 | 299 | 285 | 300 |
Schlüsselweite 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Schlüsselweite 2 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |