{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 17 mm | |
Schlüsselweite 2 | 19 mm | |
Norm | DIN 895 | |
Schlüssellänge L | 180 mm | |
maximale Maulhöhe h | 7,5 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Oberfläche | brüniert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613000 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197384553 | |
Herstellernummer | 613000 17X19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Doppelmaulschlüssel DIN 895, Schlüsselweiten: 17X19mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.790 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.395 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.819 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.762 Stück sofort lieferbar
|
|
Maulstellung 2 | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad |
Norm | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Schlüssellänge L | 180 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
Schlüsselweite 1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Schlüsselweite 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |