• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KS 55 FS Handkreissäge

Artikel-Nr.: 600955500
Netto: 225,00 €
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
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600955500
EAN / GTIN 4007430230447
Herstellernummer 600955500
L-Nummer L01750 1

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern
  • Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss
  • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
  • 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Werkzeuglose Feinjustierung der Maschine bei Einsatz auf der Führungsschiene

    Lieferumfang
  • Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 670 W
  • Drehmoment: 5 Nm
  • Drehzahl bei Nennlast: 4400 /min
  • Gewicht ohne Netzkabel: 4 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 5600 /min
  • Max. Schnittgeschwindigkeit: 47 m/s
  • Max. Schnitttiefe bei 45°: 39 mm
  • Max. Schnitttiefe bei 90°: 55 mm
  • Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene: 50 mm
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1200 W
  • Sägeblatt-Ø x Bohrung: 160 x 20 mm
  • Sägen Spanplatte: 3.4 m/s²
  • Schalldruckpegel: 93 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 104 dB(A)
  • Schwenkbereich von/bis: ‌ 0 / + 47 °

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb