• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

metaBOX 340, leer

Artikel-Nr.: 626888000
Netto: 46,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 626888000
    EAN / GTIN 4061792189188
    Herstellernummer 626888000
    L-Nummer L01760 218

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Intelligentes Transport- und Aufbewahrungssystem für mobiles Arbeiten
    • Extrem robust und bruchsicher durch Material und Formgebung für maximale Belastbarkeit
    • Optimaler Schutz von Maschinen und Zubehör gegen Schmutz und Feuchtigkeit (IP43)
    • Schnelles und einfaches Stapeln und Koppeln der Boxen in allen Systembreiten
    • Eine Box im Stapel kann einfach geöffnet werden ohne diese zu entkoppeln
    • Komfortabler Frontgriff für körpernahes Tragen und extrabreiter Deckelgriff (nicht bei 185 XL) zum Tragen von mehreren Boxen im Stapel
    • Zahlreiche passgenaue Einlagen (Zubehör) für individuelle Ordnung im Inneren der Box
    • Cleveres Zubehör: Rollbrett für maximale Mobilität und Adapterplatte zur Sicherung der Boxen im Fahrzeug
    • metaBOX 340 leer, ohne Einsätze

    Merkmal:

    • Abmessungen: 396 x 296 x 340 mm
    • Gewicht: 2.51 kg
    • Innenabmessungen: 379 x 268 x 305 mm
    • Koffervolumen: 31 l
    • Material: ABS
    • Max. Traglast Deckel: 125 kg

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb