• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″precision cut wood - professional″, 160x20, Z42 WZ 15°

Artikel-Nr.: 628072000
Netto: 82,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Kreissägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 628072000
    EAN / GTIN 4007430176394
    Herstellernummer 628072000
    L-Nummer L01750 665

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
    • Für sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
    • Perfekt geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
    • Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
    • Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
    • Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl

    Merkmal:

    • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 160 x 2.2 x 20 mm
    • geeignet für: KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS
    • Material: HW/CT
    • Spanwinkel: 15°
    • Stammblattdicke: 1.4 mm
    • Verpackung: Karton
    • Zähnezahl: 42
    • Zahnform: WZ

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb