• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T290 LNHT 050202TR IC808 Tangentiale Wendeschneidplatten mit 2 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 5607272
Netto: 20,00 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOMILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5607272
    EAN / GTIN 7291075260663
    Herstellernummer 5607272
    L-Nummer L23910 1101

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 5.75 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.85 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 2.7 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.2 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 5.75 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 5.85 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 2.7 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.07 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.03 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "SUMOMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb