• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T290 ELN D16-04-MMT10-05 Aufschraubfräser mit tangential montierten Wendeschneidplatten und MULTI-MASTER-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3105767
Netto: 335,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3105767
    EAN / GTIN 7291075264371
    Herstellernummer 3105767
    L-Nummer L23980 1079

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14.95 mm, Durchmesser (DC/DCX) 16 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 31 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14.95 mm
    • Schnittstellen Merkmale T10
    • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 16 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
    • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 13 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 4
    • Funktionslänge (LF) 19.25 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T290 LNHT 050202TR
    • Gesamtlänge (OAL) 31 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMOMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb