• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T290 LNK D16-24-02-C16-05 Wendelschaftfräser für T290 LNMT/HT 0502… tangential montierten Wendenschneidplatten

Artikel-Nr.: 3105108
Netto: 894,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SUMOMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3105108
    EAN / GTIN 7291075263145
    Herstellernummer 3105108
    L-Nummer L23980 742

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 16 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Schneidenlänge max. (APMX) 24 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 80 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
    • Schneidenlänge max. (APMX) 24 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T290 LNHT 050202TR
    • Gesamtlänge (OAL) 80 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMOMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb