• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H490 ANKX 1205R15T-FF IC830 Einseitige Wendeschneidplatte mit 2 wendelförmigen Schneidkanten für sehr hohe Vorschubwerte bei kleinen Schnitttiefen

Artikel-Nr.: 5606392
Netto: 28,50 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELIDO 490 LINE
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5606392
EAN / GTIN 7291075283112
Herstellernummer 5606392
L-Nummer L23910 1076

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 13.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.4 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 10.2 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.5 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 13.5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.4 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 10.2 mm
  • maximaler Vorschub fz max 2 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 1 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO 490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb