• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H490 F90AX D4.0-9-1.50-12 90°-Planfräser mit doppelseitigen H490 ANKX 12 -Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen Schneidkanten.

Artikel-Nr.: 3135441
Preis pro 1 Stück
Netto: 988,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO 490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3135441
EAN / GTIN 7291075252552
Herstellernummer 3135441
L-Nummer L23980 1882

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 9 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3.15″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 4″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 9
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.472″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.15″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Gesamtlänge (OAL): 2″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO 490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb