• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H490 E90AX D40-3-W32-17 90°-Schaftfräser für doppelseitige H490 ANKX 17 -Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3104416
Netto: 417,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3104416
    EAN / GTIN 7291075216417
    Herstellernummer 3104416
    L-Nummer L23980 2673

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 16.3 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 110 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 40 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
    • Schneidenlänge max. (APMX) 16.3 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Funktionslänge (LF) 74 mm
    • Kopflänge (LH) 35 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
    • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 4.4 Degrees
    • Aufnahmeschaft Weldon
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIDO 490 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb