• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCC D1.0-R.156-QF IC908 Schneideinsätze mit 2 Schneidkanten (voll effektiv) für Schrupp- und Vorschlichtbearbeitungen sowie zum Eck- und Schulterfräsen

Artikel-Nr.: 5604825
Netto: 78,10 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie BALLPLUS
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5604825
EAN / GTIN 7291075193572
Herstellernummer 5604825
L-Nummer L23970 137

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.579″ ,Schneideinsatzdicke (S) 0.213″ ,Schneideinsatzbreite (W1) 1″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.156″
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE): 0.579″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.579″
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR): 90 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.213″
  • Schneideinsatzbreite (W1): 1″
  • Anzahl Schneidkanten: 2

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb