• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCM D25-D-L250-C32 Multifunktions-Kugelkopffräser D=25 mm

Artikel-Nr.: 3103581
Netto: 376,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie BALLPLUS
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3103581
    EAN / GTIN 7291075266016
    Herstellernummer 3103581
    L-Nummer L23980 2454

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 16.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 250 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 1.8 Degrees
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Eckenradius (RE) 12.5 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
    • Schneidenlänge max. (APMX) 16.7 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Ausführung Frontteil D
    • Kopflänge (LH) 125 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HBR D250-QF
    • Gesamtlänge (OAL) 250 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Drehmoment (TQ) 12 Nxm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb