• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCE D20-A-L150-C20 Multifunktionsfrässysteme für unterschiedliche Schneidengeometrien

Artikel-Nr.: 3103591
Netto: 270,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie BALLPLUS
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103591
EAN / GTIN 7291075126303
Herstellernummer 3103591
L-Nummer L23980 2619

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Durchmesser (DC/DCX) 20 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 12.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 150 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 18.8 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12.8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Ausführung Frontteil A
  • Kopflänge (LH) 60 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HCC D200-R0.5-QF
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 12 Nxm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb