• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SPKN 1504EDTR-42 IC50M Wendeschneidplatte mit neutralem Spanwinkel für Fräsoperationen.

Artikel-Nr.: 5600981
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 15,60 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
Preis für 10 Stück: 185,64 €
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISCARMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5600981
Kopieren
EAN / GTIN 7291075073539
Kopieren
Herstellernummer 5600981
Kopieren
L-Nummer L24170 60
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 11.5 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 15.88 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX) 11.5 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.88 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb