• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CCMT 120408-F3M IC806 Rhombische 80°-Drehwendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel zum Schlichten von rostbeständigem Stahl

Artikel-Nr.: 5568818
Netto: 14,75 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5568818
EAN / GTIN 7291075351262
Herstellernummer 5568818
L-Nummer L23950 1705

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer F3M, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 12.9 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Spanformer F3M
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 12.9 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 5.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.32 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.18 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.1 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb