• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SNMG 120404-VL IC806 Doppelseitige, negative, quadratische Wendeschneidplatte mit Spanformer für die Bearbeitung hoch hitzebeständiger Legierungen und Ventilen aus rostbeständigem Stahl

Artikel-Nr.: 5567600
Netto: 13,10 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5567600
EAN / GTIN 7291075196382
Herstellernummer 5567600
L-Nummer L23950 1356

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer VL, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 12.7 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Spanformer VL
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 12.7 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.25 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.1 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb