• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VCGT 220508-AF IC20 Rhombische, positive 35°-Wendeschneidplatten mit hoch positivem Spanwinkel und scharfen Schneidkanten zum Vorschlichten und Schlichten von Aluminium

Artikel-Nr.: 5540039
Netto: 26,75 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5540039
EAN / GTIN 7291075205381
Herstellernummer 5540039
L-Nummer L23950 421

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer AF, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 22.1 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.56 mm

Merkmal:

  • Spanformer AF
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 22.1 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 5.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.56 mm
  • Maximaler Vorschub 0.25 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.1 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb