• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SNMG 190616-NR IC8350 Doppelseitige, negative, quadratische Wendeschneidplatte mit speziellem Spanformer für die Schwerzerspanung

Artikel-Nr.: 5508568
Netto: 30,60 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5508568
EAN / GTIN 7291075110074
Herstellernummer 5508568
L-Nummer L23950 1932

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer NR, Eckenradius (RE) 1.6 mm, Schneidkantenlänge (L) 19.05 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

Merkmal:

  • Spanformer NR
  • Eckenradius (RE) 1.6 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 19.05 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 10 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 7.94 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm
  • Maximaler Vorschub 0.85 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 3.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.4 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.