• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSBNR 3232P-19 R-Clamp-Klemmhalter mit 75° Anstellwinkel für negative ISO-SNMG- Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602789
Netto: 116,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602789
EAN / GTIN 7291075195262
Herstellernummer 3602789
L-Nummer L23990 1459

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 170 mm, Kopflänge (LH) 43 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 170 mm
  • Funktionsbreite (WF) 27 mm
  • Kopflänge (LH) 43 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SNMG 1906
  • Rake Angle Axial (GAMP) -7.4 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -4.3 Degrees
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 32 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb