• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSBNR 4040S-19 R-Clamp-Klemmhalter mit 75° Anstellwinkel für negative ISO-SNMG- Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602793
Netto: 155,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602793
EAN / GTIN 7291075195286
Herstellernummer 3602793
L-Nummer L23990 1465

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 250 mm, Kopflänge (LH) 43 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 250 mm
  • Funktionsbreite (WF) 37 mm
  • Kopflänge (LH) 43 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SNMG 1906
  • Rake Angle Axial (GAMP) -7.4 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -4.3 Degrees
  • Schafthöhe (H) 40 mm
  • Schaftbreite (B) 40 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb