{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Zahnung Kurzzeichen | STEEL | |
Zahnungsfeinheitsgrad | grob | |
Schneidstoff | HM | |
Form | F0820 | |
Formbeschreibung | Rundbogen | |
Kopf-⌀ | 8 mm | |
Kopflänge | 20 mm | |
Gesamtlänge | 60 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 547100 F0820 | |
EAN / GTIN | 4007220936900 | |
Herstellernummer | 4007220936900 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frässtift Zahnung STEEL − grob, HM, Typ: F0820
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
45,93 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
421 Stück sofort lieferbar
29,15 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
|
Formbeschreibung | Rundbogen | Rundbogen | Rundbogen | Rundbogen | Rundbogen | Rundbogen | Rundbogen |
Gesamtlänge | 60 mm | 60 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 60 mm | 60 mm |
Kopf-⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |