{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z FINE | |
Zahnung Kurzzeichen | Z FINE | |
Zahnungsfeinheitsgrad | sehr fein | |
Schneidstoff | HM | |
Form | F0820 | |
Formbeschreibung | Rundbogen | |
Kopf-⌀ | 8 mm | |
Kopflänge | 20 mm | |
Gesamtlänge | 60 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540440 F0820 | |
EAN / GTIN | 4045197679949 | |
Herstellernummer | 540440 F0820 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frässtift Z FINE − sehr fein F0820
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
375 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
|
|
Formbeschreibung | Rundbogen | Rundbogen | Rundbogen |
Gesamtlänge | 60 | 65 | 60 |
Kopf-⌀ | 8 | 8 | 8 |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Zahnungsfeinheitsgrad | sehr fein | mittel | mittel |
Schaft-⌀ | 6 | 6 | 6 |
Serie | Zahnung Z FINE | Zahnung Z7 | GARANT Master Uni |