Frässtift Z FINE − sehr fein C1020

Artikel-Nr.: 540440 C1020
Netto: 45,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft-⌀: 6

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Zahnung Z FINE
    Zahnung Kurzzeichen Z FINE
    Zahnungsfeinheitsgrad sehr fein
    Schneidstoff HM
    Form C1020
    Formbeschreibung Walzenrund
    Kopf-⌀ 10 mm
    Kopflänge 20 mm
    Gesamtlänge 60 mm
    Schaft-⌀ 6 mm
    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 540440 C1020
    EAN / GTIN 4045197679932
    Herstellernummer 540440 C1020

    Anwendertabelle

    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schaft-⌀ 6 mm.
    GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.
    Form Walzenrund (WRC).

    Verwendung:

    Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb