{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Zahnung Kurzzeichen | STEEL | |
Zahnungsfeinheitsgrad | grob | |
Schneidstoff | HM | |
Form | L1230 | |
Formbeschreibung | Rundkegel | |
Kopf-⌀ | 12 mm | |
Kopflänge | 30 mm | |
Gesamtlänge | 70 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 547100 L1230 | |
EAN / GTIN | 4007220936818 | |
Herstellernummer | 4007220936818 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Frässtift Zahnung STEEL − grob, HM, Typ: L1230
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
79,25 €
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
64,74 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
|
|
Formbeschreibung | Rundkegel | Rundkegel | Rundkegel | Rundkegel |
Gesamtlänge | 70 mm | 70 mm | 77 mm | 77 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Zahnung Kurzzeichen | STEEL | Z9 | Z Stahl | INOX |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 30 mm | 30 mm | 32 mm | 32 mm |