{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z9 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z9 | |
Zahnungsfeinheitsgrad | sehr grob (NE / Alu) | |
Schneidstoff | HM | |
Form | AS1225 | |
Formbeschreibung | Zylinder mit Stirnverzahnung | |
Kopf-⌀ | 12 mm | |
Kopflänge | 25 mm | |
Gesamtlänge | 65 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540709 AS1225 | |
EAN / GTIN | 4045197679796 | |
Herstellernummer | 540709 AS1225 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frässtift Z9 − sehr grob (NE / Alu) AS1225
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
64,02 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar
|
|
Gesamtlänge | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Kopf-⌀ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM DLC |
Schaft-⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serie | Zahnung Z9 | Zahnung Z1 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |