{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z9 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z9 | |
Zahnungsfeinheitsgrad | sehr grob (NE / Alu) | |
Schneidstoff | HM | |
Form | F1225 | |
Formbeschreibung | Rundbogen | |
Kopf-⌀ | 12 mm | |
Kopflänge | 25 mm | |
Gesamtlänge | 65 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540709 F1225 | |
EAN / GTIN | 4045197522535 | |
Herstellernummer | 540709 F1225 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frässtift Z9 − sehr grob (NE / Alu), HM, Typ: F1225
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
67,59 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.425 Stück sofort lieferbar
43,20 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
197 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
59,50 €
|
|
Gesamtlänge | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 65 mm | 65 mm |
Kopf-⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12 mm | 12 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM |
Zahnungsfeinheitsgrad | sehr grob (NE / Alu) | sehr fein | grob | mittel | grob | grob | mittel | mittel |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |