{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Uni | |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Formbeschreibung | Zylinder mit Stirnverzahnung | |
Kopf-⌀ | 12 mm | |
Kopflänge | 25 mm | |
Gesamtlänge | 65 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540220 AS1225 | |
EAN / GTIN | 4062406586348 | |
Herstellernummer | 540220 AS1225 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frässtift GARANT Master Uni – mittel, HM, Typ: AS1225
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
64,02 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
342 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar
|
|
Formbeschreibung | Zylinder mit Stirnverzahnung | Zylinder mit Stirnverzahnung | Zylinder mit Stirnverzahnung | Zylinder mit Stirnverzahnung | Zylinder mit Stirnverzahnung | Zylinder mit Stirnverzahnung |
Kopf-⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM DLC |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | grob | sehr grob (NE / Alu) | mittel | mittel | sehr grob |
Serie | GARANT Master Uni | Zahnung Z1 | Zahnung Z9 | Zahnung Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |