{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Uni | |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Formbeschreibung | Rundkegel | |
Kopf-⌀ | 10 mm | |
Kopflänge | 20 mm | |
Gesamtlänge | 60 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540220 L1020 | |
EAN / GTIN | 4062406586584 | |
Herstellernummer | 540220 L1020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frässtift GARANT Master Uni – mittel L1020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
163 Stück sofort lieferbar
|
|
Formbeschreibung | Rundkegel | Rundkegel | Rundkegel |
Gesamtlänge | 60 | 60 | 65 |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | sehr grob (NE / Alu) | mittel |
Schaft-⌀ | 6 | 6 | 6 |
Serie | GARANT Master Uni | Zahnung Z9 | Zahnung Z7 |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift |