{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z1 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z1 | |
Zahnungsfeinheitsgrad | grob | |
Schneidstoff | HM | |
Form | M1020 | |
Formbeschreibung | Spitzkegel | |
Kopf-⌀ | 10 mm | |
Kopflänge | 20 mm | |
Gesamtlänge | 60 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540600 M1020 | |
EAN / GTIN | 4045197155887 | |
Herstellernummer | 540600 M1020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frässtift Z1 − grob M1020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
222 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
104 Stück sofort lieferbar
|
|
Formbeschreibung | Spitzkegel | Spitzkegel | Spitzkegel | Spitzkegel | Spitzkegel |
Gesamtlänge | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 |
Kopf-⌀ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM |
Schaft-⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serie | Zahnung Z1 | Zahnung Z7 | Zahnung Z FINE | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Kopflänge | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |