{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z1 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z1 | |
Zahnungsfeinheitsgrad | grob | |
Schneidstoff | HM | |
Form | D1614 | |
Formbeschreibung | Kugel | |
Kopf-⌀ | 16 mm | |
Kopflänge | 14 mm | |
Gesamtlänge | 54 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540600 D1614 | |
EAN / GTIN | 4045197155832 | |
Herstellernummer | 540600 D1614 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frässtift Z1 − grob, HM, Typ: D1614
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
52,48 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
|
|
Formbeschreibung | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel |
Gesamtlänge | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 60 mm | 54 mm | 54 mm |
Kopf-⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Zahnungsfeinheitsgrad | grob | fein | sehr grob (NE / Alu) | mittel | mittel | mittel |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |