{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z1 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z1 | |
Zahnungsfeinheitsgrad | grob | |
Schneidstoff | HM | |
Form | AS0820 | |
Formbeschreibung | Zylinder mit Stirnverzahnung | |
Kopf-⌀ | 8 mm | |
Kopflänge | 20 mm | |
Gesamtlänge | 60 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540600 AS0820 | |
EAN / GTIN | 4045197155740 | |
Herstellernummer | 540600 AS0820 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frässtift Z1 − grob, HM, Typ: AS0820
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
152 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
|
|
Gesamtlänge | 60 mm | 60 mm | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
Kopf-⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM |
Zahnungsfeinheitsgrad | grob | fein | mittel | mittel | mittel |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serie | Zahnung Z1 | Zahnung Z5 | Zahnung Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Kopflänge | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 20 mm | 20 mm |