• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plastikhalter leer für 12 Schlüssel No. 6

Artikel-Nr.: 5070160
Netto: 26,82 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Halter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5070160
    EAN / GTIN 4010886507018
    Herstellernummer 5070160
    L-Nummer L60160 3998

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Doppelmaulschlüssel-Sätze No. 6
    • Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 113 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 56 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 337 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • für Vierkantlochung 10 x 38 mm: ja
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb