• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelmaulschlüssel 18x19 mm

Artikel-Nr.: 6066500
Preis pro 1 Stück
Netto: 12,56 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6066500
EAN / GTIN 4010886606650
Herstellernummer 6066500
L-Nummer L60160 133
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
  • Mit flachen Köpfen
  • Blendfreie, mattierte Oberfläche
  • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
  • Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
  • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 43 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 7 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 222 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 40,5 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 43 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 6,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Maulstellung 1: 15°
  • Schlüsselweite [mm]: 18x19
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 18
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 19
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb