• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelmaulschlüssel 10x11 mm

Artikel-Nr.: 6064720
Netto: 7,26 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6064720
EAN / GTIN 4010886606476
Herstellernummer 6064720
L-Nummer L60160 358

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
  • Mit flachen Köpfen
  • Blendfreie, mattierte Oberfläche
  • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
  • Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
  • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 26 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 4 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 156 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 23,5 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 26,5 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 4,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Maulstellung 1: 15°
  • Schlüsselweite [mm]: 10x11
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 10
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 11
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb