Permanent-Magnetrundfutter, mit Radialpolteilung 200 mm

Artikel-Nr.: 380810 200
Netto: 1.324,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Futter-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Futter-⌀ 200 mm
Höhe 57 mm
Höhen-Toleranz +0,5 / -2 mm
⌀ nicht magnetischer Kern 28 mm
maximaler Aufbohr-⌀ 30 mm
Lochkreis-⌀ 110 / 180 mm
Gewinde-⌀ 8×M6
Gewicht 13 kg
Nennhaftkraft 100 N/cm2
Zentrier-⌀ 60 mm
Zentriertiefe 5 mm
Produktart Magnet-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 380810 200
EAN / GTIN 4045197310927
Herstellernummer 244.06-200

Beschreibung

Ausführung:

  • Haftstarkes Neodym-Magnetsystem.
  • Konzentrische Rillen zum Ausrichten von Werkstücken.
  • Zentrum magnetisch nicht aktiv, somit Durchgangsbohrung möglich.

EIN-AUS-Schalten über Handhebel.

Verwendung:

  • Zum Schleifen und Drehen.
  • Durch Radialpolteilung besonders geeignet zum Spannen von Ringen.
  • Für runde und ringförmige Werkstücke.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb