{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Futter-⌀ | 150 mm | |
Höhe | 57 mm | |
Höhen-Toleranz | +0,5 / -2 mm | |
⌀ nicht magnetischer Kern | 20 mm | |
maximaler Aufbohr-⌀ | 24 mm | |
Lochkreis-⌀ | 80 / 120 mm | |
Gewinde-⌀ | 8×M6 | |
Gewicht | 6,5 kg | |
Nennhaftkraft | 100 N/cm2 | |
Zentrier-⌀ | 50 mm | |
Zentriertiefe | 5 mm | |
Produktart | Magnet-Spannfutter |
Artikelnummer | 380810 150 | |
EAN / GTIN | 4045197310910 | |
Herstellernummer | 244.06-150 |