Permanent-Magnetrundfutter, mit Radialpolteilung, Futter-⌀: 130mm

Artikel-Nr.: 380810 130
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 967,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Futter-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Futter-⌀ 130 mm
Höhe 57 mm
Höhen-Toleranz +0,5 / -2 mm
⌀ nicht magnetischer Kern 16 mm
maximaler Aufbohr-⌀ 20 mm
Lochkreis-⌀ 100 mm
Gewinde-⌀ 4×M6
Gewicht 5,7 kg
Nennhaftkraft 100 N/cm2
Zentrier-⌀ 50 mm
Zentriertiefe 5 mm
Produktart Magnet-Spannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 380810 130
Kopieren
EAN / GTIN 4045197310903
Kopieren
Herstellernummer 244.06-130
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Haftstarkes Neodym-Magnetsystem.
  • Konzentrische Rillen zum Ausrichten von Werkstücken.
  • Zentrum magnetisch nicht aktiv, somit Durchgangsbohrung möglich.

EIN-AUS-Schalten über Handhebel.

Verwendung:

  • Zum Schleifen und Drehen.
  • Durch Radialpolteilung besonders geeignet zum Spannen von Ringen.
  • Für runde und ringförmige Werkstücke.