• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Permanent-Magnetfutter, mit Parallelpolteilung 300 mm

Artikel-Nr.: 380777 300
Netto: 1.851,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Futter-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Futter-⌀ 300 mm
Höhe 62 mm
Höhen-Toleranz 0 / -1 mm
Lochkreis-⌀ 285 mm
Gewinde-⌀ 4×M8
Magnetfeldhöhe 10 mm
Gewicht 31 kg
Nennhaftkraft 150 N/cm2
Abnutzbarkeit der Polplatte 6 mm
Zentrier-⌀ 250 mm
Zentriertiefe 4 mm
Parallelpolteilung 12+3 mm
mögliche Zentrierbohrung J 25×20 mm
Produktart Magnet-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 380777 300
EAN / GTIN 2050001944429
Herstellernummer 244.11-300

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarkes Magnetsystem mit Neodym-Magneten und niedriger Magnetfeldhöhe. Magnetkraft stufenlos verstellbar.

Verwendung:

Für Schleif- und Dreharbeiten.
Zum Spannen von kleinen und dünnen bis großen Werkstücken.

Hinweis:

Einarbeitung einer Zentrierbohrung „J“ möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb