Permanent-Magnetfutter, mit Parallelpolteilung 250 mm

Artikel-Nr.: 380777 250
Netto: 1.488,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Futter-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Futter-⌀ 250 mm
Höhe 57 mm
Höhen-Toleranz 0 / -1 mm
Lochkreis-⌀ 232 mm
Gewinde-⌀ 4×M8
Magnetfeldhöhe 10 mm
Gewicht 20 kg
Nennhaftkraft 150 N/cm2
Abnutzbarkeit der Polplatte 6 mm
Zentrier-⌀ 200 mm
Zentriertiefe 4 mm
Parallelpolteilung 12+3 mm
mögliche Zentrierbohrung J 25×20 mm
Produktart Magnet-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 380777 250
EAN / GTIN 2050001944412
Herstellernummer 244.11-250

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarkes Magnetsystem mit Neodym-Magneten und niedriger Magnetfeldhöhe. Magnetkraft stufenlos verstellbar.

Verwendung:

Für Schleif- und Dreharbeiten.
Zum Spannen von kleinen und dünnen bis großen Werkstücken.

Hinweis:

Einarbeitung einer Zentrierbohrung „J“ möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb