Permanent-Magnetfutter, mit Parallelpolteilung, Futter-⌀: 160mm

Artikel-Nr.: 380777 160
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 843,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Futter-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Futter-⌀ 160 mm
Höhe 57 mm
Höhen-Toleranz 0 / -1 mm
Lochkreis-⌀ 142 mm
Gewinde-⌀ 4×M8
Magnetfeldhöhe 10 mm
Gewicht 8 kg
Nennhaftkraft 100 N/cm2
Abnutzbarkeit der Polplatte 6 mm
Zentrier-⌀ 125 mm
Zentriertiefe 4 mm
Parallelpolteilung 8+3 mm
mögliche Zentrierbohrung J 15×6 mm
Produktart Magnet-Spannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 380777 160
Kopieren
EAN / GTIN 2050001943699
Kopieren
Herstellernummer 244.11-160
Kopieren
Hersteller SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarkes Magnetsystem mit Neodym-Magneten und niedriger Magnetfeldhöhe. Magnetkraft stufenlos verstellbar.

Verwendung:

Für Schleif- und Dreharbeiten.
Zum Spannen von kleinen und dünnen bis großen Werkstücken.

Hinweis:

Einarbeitung einer Zentrierbohrung „J“ möglich.